

227.63 CHF/ Unitéhors TVA
246.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | MIS |
Fonction | Séparateur |
Diamètre d'alésage | 12 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 30 mm |
Raccord | M 5 |