Eriks
SMC

SMC Sécheur d'air à membrane IDG75-F04 , G1/2", débit 750 l/min

  • ERIKS:12734957
Image 1
▪ Taille: 75 (Débit de l'air expulsé 750/Débit de l'air purgé 150 (l/min (ANR))
▪ Point de rosée standard: -20°C
▪ Taraudage: F (G(PF))
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Accessoire: Sans (Standard)
▪ Option: Standard
Ajouter à la liste

2'306.39 CHF/ Unitéhors TVA

2'493.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
IDG
Débit de l’air expulsé
750 l/min
Débit de l’air purgé
150 l/min
Type de raccord
Parallèle (G)
Filetage
1/2 in
Direction du débit
à gauche ? à droite
Point de rosée
-20°C
Avec bras de fiation
Non