Eriks
SMC

SMC Schwenkantrieb m.Magnetring 80x270 Grad CDRB1BW80-270S-XF

  • ERIKS:13981395
Image 1
▪ Magnet: D (Magnet)▪ Mounting: B (Basic)▪ Body Size: 80mm▪ Rotation Angle, Vane: 270S (Rotation Angle: 270▪ Vane Style: Single)▪ Port Location: Side▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)▪ Port Threads: XF (G)
Ajouter à la liste

331.81 CHF/ Unitéhors TVA

358.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CRB1
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Dimension
80
Filetage
G1/4 in