Eriks
SMC

SMC Schwenkantrieb CRB1BW100-90D-XF

  • ERIKS:13986695
Image 1
▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Basic)▪ Shaft Type: W [Double shaft (Long shaft key & Four chamfers)]▪ Body Size: 100mm▪ Rotation Angle, Vane: 90D (Rotation Angle: 90▪ Vane Style: Double)▪ Port Location: Side▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)▪ Port Threads: XF (G)
Ajouter à la liste

646.03 CHF/ Unitéhors TVA

698.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CRB1
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Dimension
100