Eriks
SMC

SMC Schwenkantrieb CDRB1BW100-180S-XF

  • ERIKS:14204492
Image 1
▪ Magnet: D (Magnet)▪ Mounting: B (Basic)▪ Body Size: 100mm▪ Rotation Angle, Vane: 180S (Rotation Angle: 180▪ Vane Style: Single)▪ Port Location: Side▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)▪ Port Threads: XF (G)
Ajouter à la liste

566.25 CHF/ Unitéhors TVA

612.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CRB1
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Dimension
100
Filetage
G1/4 in