Eriks
SMC

SMC Schott-Steckverbindung KQB2E23-00

  • ERIKS:14204971
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 23 (Ø3.2)
Ajouter à la liste

7.01 CHF/ Unitéhors TVA

7.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2E
Constructeur ID
KQB2E23-00
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304