Eriks
SMC

SMC Schott-Steckverbindung KQB2E16-00

  • ERIKS:14204966
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 16 (Ø16)
Ajouter à la liste

25.56 CHF/ Unitéhors TVA

27.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2E
Constructeur ID
KQB2E16-00
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304