Eriks
SMC

SMC Schott-Steckverbindung KQ2E07-00MA

  • ERIKS:14204990
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø1/4
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

12.45 CHF/ Unitéhors TVA

13.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2E
Constructeur ID
KQ2E07-00MA
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304