Eriks
SMC

SMC schotdoorvoerkoppeling KQ2LE04-00A-X35

  • ERIKS:12237088
Image 1
▪ Raccord coudé mâle de cloison.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Tube de même diamètre.
Ajouter à la liste

8.80 CHF/ Unitéhors TVA

9.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2LE
Constructeur ID
KQ2LE04-00A-X35
Forme
Cloisons
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C