Eriks
SMC

SMC schotdoorvoerkoppeling KQ2E02-00NJ

  • ERIKS:14173649
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø2
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: N (Laiton + nickelage chimique)
Ajouter à la liste

4.41 CHF/ Unitéhors TVA

4.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2E
Constructeur ID
KQ2E02-00NJ
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
2 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304