Eriks
SMC

SMC Schnellentlüftungsventil G1/4 AQ2000-F02

  • ERIKS:13964247
Image 1
▪ Disponible avec lèvre ou membrane
▪ Grande capacité de débit
▪ Compact et léger
▪ Faible pression différentielle
▪ Plage de taille de M5 à 3/4
Ajouter à la liste

23.53 CHF/ Unitéhors TVA

25.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AQ
Type de raccord
Vanne à purge rapide
Norme d'Exécution
Membrane
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR