Eriks
SMC

SMC Schnellentlüftungsventil 3/8NPT AQ3000-N03

  • ERIKS:13964252
Image 1
▪ Disponible avec lèvre ou membrane
▪ Grande capacité de débit
▪ Compact et léger
▪ Faible pression différentielle
▪ Plage de taille de M5 à 3/4
Ajouter à la liste

31.29 CHF/ Unitéhors TVA

33.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AQ
Type de raccord
Vanne à purge rapide
Norme d'Exécution
Membrane
Type de raccord
NPT
Filetage
3/8 in
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR