Eriks
SMC

SMC Schalldämpfer NPT3/8 AN30-N03

  • ERIKS:13955375
Image 1
▪ Taille du corps: 30
▪ Filetage: N (NPT)
▪ Tailles des filetages: 03 (3/8)
Ajouter à la liste

9.86 CHF/ Unitéhors TVA

10.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AN
Type
AN30
Matériau du boîtier
Plastique
Type de raccord
NPT
Filetage
3/8
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
30