Eriks
SMC

SMC Schalldämpfer NPT1/4 AN20-N02

  • ERIKS:13955368
Image 1
▪ Taille du corps: 20
▪ Filetage: N (NPT)
▪ Tailles des filetages: 02 (1/4)
Ajouter à la liste

4.98 CHF/ Unitéhors TVA

5.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AN
Type
AN20
Matériau du boîtier
Plastique
Type de raccord
NPT
Filetage
1/4
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
30