Eriks
SMC

SMC Saugnapf mit Kugelgelenk ZPR50FN-06-B8

  • ERIKS:13996141
Image 1
▪ Diamètre de la ventouse: ø50
▪ Matériau de la ventouse: N (NBR)
▪ Raccord du vide: 06 (Tube Ø6)
▪ Taraudage de montage: B8 (Taraudage M8X1.25)
Ajouter à la liste

50.92 CHF/ Unitéhors TVA

55.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ZPR
Matériau
NBR
Diamètre
50 mm
Forme de la ventouse
Rotule
Raccord
M 8x1.25