Eriks
SMC

SMC Saugnapf D16 flach NBR Anschl.seitl. ZPR16UNK10-06-A10

  • ERIKS:13996100
Image 1
▪ Diamètre de la ventouse: 16 (Plate + Plate nervurée + Profonde + Soufflets + Compacte + Compacte nervurée)
▪ Types de ventouse: U (Type plat)
▪ Matériau: N (NBR)
▪ Rotation: K (Anti-rotation)
▪ Course: 10mm
▪ Raccord du vide: 06 (Raccord instantané Ø6)
▪ Taraudage de montage: A10 (M10X1, Not Available for Mounting CT, UT)
Ajouter à la liste

61.40 CHF/ Unitéhors TVA

66.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ZPR
Matériau
NBR
Diamètre
16 mm
Forme de la ventouse
Plat
Raccord
6mm