Eriks
SMC

SMC rouleau 20m FEP tuyau TH0425R-20 fluorpolymeer food rouge

  • ERIKS:12668015
Image 1
▪ Taille du tube: 0425 (Diam. ext. Ø4 diam. int. Ø2.5)
▪ Couleur: R [Rouge (semi-transparent)]
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

138.79 CHF/ Unitéhors TVA

150.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TH
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
2.3 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Rouge