Eriks
SMC

SMC Régulateur de filtre submicronique G3/8" sans manométre purge automatique AWM30-F03C

  • ERIKS:14208636
Image 1
▪ Taille: 30 (3/8)
▪ Taraudage: F (G)
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Accessoires: C (Purge automatique à flotteur N.F.)
▪ Options: Sans
▪ Unité de pression: Sans
Ajouter à la liste

124.38 CHF/ Unitéhors TVA

134.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AWM
Type
AWM30
Taille
30
Fonction
Filtre submicronique-régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Niveau de filtration
0.3 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Verrouillable
Non
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.85 Mpa