Eriks
SMC

SMC Régulateur de filtre submicronique G1/2" avec manométre purge manuelle AWD40-F04E-R

  • ERIKS:14208620
Image 1
▪ Taille: 40 (1/2)
▪ Taraudage: F (G)
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Accessoires: E (Avec manomètre carré intégré (avec index de plage))
▪ Options: R (Sens de l'écoulement : droite à gauche)
▪ Unité de pression: Sans
Ajouter à la liste

132.09 CHF/ Unitéhors TVA

142.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AWD
Type
AWD40
Taille
40
Fonction
Filtre submicronique-régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
0.01 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à droite ? à gauche
Purge automatique
Oui
Verrouillable
Non
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.85 Mpa