Eriks
SMC

SMC Règleur d'échappement ASN2-N02-S

  • ERIKS:14208561
Image 1
▪ Orifice: N02 (NPT1/4)
▪ Option: S (Prétéfloné)
▪ Contre-écrou: Standard (hexagonal)
Ajouter à la liste

9.35 CHF/ Unitéhors TVA

10.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ASN2
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Fonction
Réglage échappement
Type de raccord
Filetage extérieur (NPT)
Raccord pneumatique 1
1/4
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
Laiton
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau de la vis de réglage
Laiton, nickelé
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010
Poids
34 g