11.50 CHF/ Unitéhors TVA
12.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | ASN2 |
Exécution | Clapet de non-retour de buée |
Fonction | Réglage échappement |
Type de raccord | BSPT (R) |
Raccord pneumatique 1 | 3/8 |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Vis moletée |
Matériau du boîtier | Laiton |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du tourillon vissé | Laiton, nickelé |
Matériau de la vis de réglage | Laiton, nickelé |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 |
Poids | 55 g |