7.76 CHF/ Unitéhors TVA
8.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KP |
Type | KPGR |
Constructeur ID | KPGR06-10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PP |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du bouton poussoir | PP |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |