Eriks
SMC

SMC Reduktion KPGR04-06

  • ERIKS:14204613
Image 1
▪ Modèle: KPGR04-06 (Acier inox (SUS304), Taille du tube 4mm, Diam. différent Ø6)
Ajouter à la liste

7.47 CHF/ Unitéhors TVA

8.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPGR
Constructeur ID
KPGR04-06
Forme
Forme droit
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304