

1.86 CHF/ Unitéhors TVA
2.01 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2R |
Constructeur ID | KQ2R02-04A |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 2 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 4 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |