Eriks
SMC

SMC Réduction en Y KQG2U12-16 inox 316 Ø12-Ø16

  • ERIKS:14157544
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 12 (Ø12)
▪ Tube utilisable.: 16 (Tube A: Ø12, Tube B: Ø16)
Ajouter à la liste

123.23 CHF/ Unitéhors TVA

133.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2U
Constructeur ID
KQG2U12-16
Forme
Forme en Y
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
16 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316