

40.66 CHF/ Unitéhors TVA
43.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQG2 |
Type | KQG2U |
Constructeur ID | KQG2U06-08 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Acier inoxydable 316 |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 8 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 316 |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 316 |