Eriks
SMC

SMC Réducteur enfichable, KQ2R10-12A, KQ2 Série, Forme droit, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12637834
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø10▪ Applicable Fitting: ø12
Ajouter à la liste

6.95 CHF/ Unitéhors TVA

7.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
KQ2R10-12A
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
4.5 g
D
15.9 mm
L
39.2 mm
M
15.6