Eriks
SMC

SMC rechte verloopkoppeling KQ2H10-12A-X35

  • ERIKS:12236935
Image 1
▪ Diamètre raccord droit différent.
▪ Diam. ext. du tube utilisable (A): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
▪ Diam. ext. du tube utilisable (B): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Ajouter à la liste

6.33 CHF/ Unitéhors TVA

6.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2H
Constructeur ID
KQ2H10-12A-X35
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C