Eriks
SMC

SMC rechte inschroefkoppeling KQB2H06-01S KQB2H06-01S

  • ERIKS:14087752
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 06 (Ø6)
▪ Orifice: 01 (R1/8)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

2.38 CHF/ Unitéhors TVA

2.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2H
Constructeur ID
KQB2H06-01S
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304