Eriks
SMC

SMC rechte inschroefkoppeling KQ2H06-03NS

  • ERIKS:14240178
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: N (Laiton + nickelage chimique)
▪ Prétéfloné: S (Avec filetage prétéflonné)
Ajouter à la liste

3.47 CHF/ Unitéhors TVA

3.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2H
Constructeur ID
KQ2H06-03NS
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304