

3.46 CHF/ Unitéhors TVA
3.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2T |
Constructeur ID | KQ2T04-00 |
Forme | Forme T |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
3.46 CHF/ Unitéhors TVA
3.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026