Eriks
SMC

SMC Raccords One Touch, KQ2U10-12A, KQ2 Série, Forme en Y, 10 x 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12236312
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (A): ø10
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (B): ø12
Ajouter à la liste

9.38 CHF/ Unitéhors TVA

10.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
One Touch Fittings
Constructeur ID
KQ2U10-12A
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube inégal
10 x 12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Non
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
12.7 g
D1
15.9 mm
D2
18.5 mm
L1
38.5 mm
L2
25 mm