7.87 CHF/ Unitéhors TVA
8.51 CHFTVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | One Touch Fittings |
Constructeur ID | KQ2U08-10A |
Forme | Forme en Y |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube inégal | 8 x 10 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Pré-revêtement du filetage | Non |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 8.6 g |
D1 | 13.2 mm |
D2 | 15.9 mm |
L1 | 34.6 mm |
L2 | 22.3 mm |
N | 4.2 mm |