Eriks
SMC

SMC Raccords One Touch, KQ2T02-00A, KQ2 Série, Forme T, 2 mm Tube OD

  • ERIKS:12235226
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø2
Ajouter à la liste

3.57 CHF/ Unitéhors TVA

3.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
One Touch Fittings
Constructeur ID
KQ2T02-00A
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
2 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
1.4 g
H
5.8 mm
L1
12.9 mm
L2
15.8 mm
M
11.9