15.98 CHF/ Unitéhors TVA
17.27 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | One Touch Fittings |
Constructeur ID | KQ2LE12-00A |
Forme | Cloisons |
Matériau | PBT/Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 22x1 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Pré-revêtement du filetage | Non |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 61 g |
D | 18.5 mm |
M | 17 |
T | 22 mm |