Eriks
SMC

SMC Raccords One Touch, KQ2L23-04A, KQ2 Série, Forme en L, 3.2 mm Tube OD

  • ERIKS:12235881
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø3.2
▪ Raccord compatible: ø4
Ajouter à la liste

2.57 CHF/ Unitéhors TVA

2.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
One Touch Fittings
Constructeur ID
KQ2L23-04A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Diamètre extérieur de la queue
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
1.1 g
D1
7.1 mm
D2
6.4 mm
L1
14.5 mm
L2
23.9 mm
M
13.3