Eriks
SMC

SMC Raccords One Touch, KQ2L07-00A, KQ2 Série, Forme en L, 1/4" Tube OD

  • ERIKS:12235785
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø1/4
Ajouter à la liste

6.14 CHF/ Unitéhors TVA

6.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
One Touch Fittings
Constructeur ID
KQ2L07-00A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
2.9 g
D
11.1 mm
L
16.5 mm
M
13.3