Eriks
SMC

SMC Raccords One Touch, KQ2L06-08A, KQ2 Série, Forme en L, 6 x 8 mm Tube OD

  • ERIKS:12235778
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
▪ Raccord compatible: ø8
Ajouter à la liste

3.81 CHF/ Unitéhors TVA

4.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
One Touch Fittings
Constructeur ID
KQ2L06-08A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube inégal
6 x 8 mm
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
2.1 g
D1
10.4 mm
D2
9 mm
L1
15.5 mm
L2
24.2 mm
M
13.3