Eriks
SMC

SMC Raccords One Touch, KQ2H06-M6A, KQ2 Série, Filetage extérieur (M), M 6x1 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12235582
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
▪ Orifice: M6 (M6 x 1.0)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

3.71 CHF/ Unitéhors TVA

4.01 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
One Touch Fittings
Constructeur ID
KQ2H06-M6A
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 6x1
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Matériau d'écrou
Laiton
Prolongé
Non
Poids
4.4 g
D
9.7 mm
H
10 mm
L
17.7 mm