Eriks
SMC

SMC Raccords One Touch, KQ2H04-06A, KQ2 Série, Forme droit, 4 x 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12442671
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (A): ø4
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (B): ø6
Ajouter à la liste

3.27 CHF/ Unitéhors TVA

3.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
One Touch Fittings
Constructeur ID
KQ2H04-06A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube inégal
4 x 6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
2 g
D1
8.2 mm
D2
10.4 mm
L
27.6 mm