31.99 CHF/ Unitéhors TVA
34.58 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | One Touch Fittings |
Constructeur ID | KQ2E16-00A |
Forme | Cloisons |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 16 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M28 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 120.1 g |
H | 32 mm |
L | 41.9 mm |
M | 20.6 |
T | 28 mm |