Eriks
SMC

SMC Raccords One Touch, KQ2E06-03A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage intérieur (Rc), 3/8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12235534
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

5.68 CHF/ Unitéhors TVA

6.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
One Touch Fittings
Constructeur ID
KQ2E06-03A
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
35.9 g
H
17 mm
L
27.3 mm
M
13.3
T
14 mm