

6.69 CHF/ Unitéhors TVA
7.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KA |
Type | KAT |
Constructeur ID | KAT10-00 |
Forme | Forme T |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |