Eriks
SMC

SMC raccord Y KQ2UD04-06A-X35

  • ERIKS:12237314
Image 1
▪ Diamètre double union "Y" différent.
▪ Diam. ext. du tube utilisable (A): ø4, ø6.
▪ Diam. ext. du tube utilisable (B): ø6, ø8.
Ajouter à la liste

11.65 CHF/ Unitéhors TVA

12.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2UD
Constructeur ID
KQ2UD04-06A-X35
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C