Eriks
SMC

SMC Raccord union femelle traversée de cloison, KQ2E16-03A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage intérieur (Rc), 3/8 Filet, 16 mm Tube OD

  • ERIKS:12235548
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø16
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

30.13 CHF/ Unitéhors TVA

32.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Bulkhead Female Union
Constructeur ID
KQ2E16-03A
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
122.2 g
L1
34.4 mm
L2
11.5 mm
M
20.6
T
28 mm