Eriks
SMC

SMC Raccord traversée de cloison, KQ2E12-00A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage extérieur (M), M 22x1 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12235543
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø12
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

11.83 CHF/ Unitéhors TVA

12.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Bulkhead Union
Constructeur ID
KQ2E12-00A
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 22x1
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
63.8 g
A
Laiton
H
27 mm
L
34.7 mm
M
17
T
22 mm