Eriks
SMC

SMC Raccord traversée de cloison, KQ2E10-00N, KQ2 Série, Cloisons, M 20x1 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:13531000
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø10
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: N (Laiton + nickelage chimique)
Ajouter à la liste

11.25 CHF/ Unitéhors TVA

12.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Bulkhead Union
Constructeur ID
KQ2E10-00N
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Dimension de filetage
M 20x1
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
H
24 mm
L
42.5 mm
M
21