5.44 CHF/ Unitéhors TVA
5.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Bulkhead Union |
Constructeur ID | KQ2E04-00N |
Forme | Cloisons |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Dimension de filetage | M 12x1 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau d'écrou | C3604 |
Prolongé | Non |
H | 14 mm |
L | 32.5 mm |
M | 16 |