Eriks
SMC

SMC raccord rapide coudé KQ2VS12-04AS

  • ERIKS:13427163
Image 1
▪ Raccord banjo 6 pans creux.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Orifice: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Ajouter à la liste

12.50 CHF/ Unitéhors TVA

13.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2VS
Constructeur ID
KQ2VS12-04AS
Forme
Banjo
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C