Eriks
SMC

SMC Raccord "Y", KQ2UD04-06A, KQ2 Série, Forme en Y, 4 x 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12236363
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (A): ø4
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (B): ø6
Ajouter à la liste

10.14 CHF/ Unitéhors TVA

10.96 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Union "Y"
Constructeur ID
KQ2UD04-06A
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube inégal
4 x 6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
5.4 g
D1
8.2 mm
D2
10.4 mm
L1
29.2 mm
L2
18.2 mm
N
3.2 mm